Panasonic Imported Ceiling Fan (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Number of Ceiling Fan4
Speed5
Size (inch)56
Timer5 Hours
Dimensions (cm)67x32.5x34.5
MaterialIron
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Ceiling Fan 3 Blade 110cm (44") - Remote Control - 3 Speed - 3 Hours Timer - Sleep Mode

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait