Panasonic Handryer

Sebelum PPN:
Rp5.499.900 - Rp5.899.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With the unique water tray Infra-red motion sensor Safety check light function Auto-stop function Wall mount type Super Alleru-Buster Filter Anti-bacteria Material Heater ON/OFF Switch Powerful air velocity of 110 meter/second Speedy hand drying (approx. 4-9 seconds) Power Consumption: 1,020 W Dimension (mm): 470 (H)x250 (W)x157 (D)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait