NANUK Small Protector Case with Insert Foam

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Interior Dimensions (mm)188x124x179
Exterior Dimensions (mm)231x124x79
MaterialLightweight NK-7 resin
Lid Depth (mm)13
Base Depth (mm)66
Water Resistant (IP67)Yes
Temperature RangeMin -20°F (-29°C ), Max 140°F (60°C)
Maximum Buoyancy (lbs)4.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Perfect for your compact gear, the 903 is impenetrable with its tough resin shell and side mounted PowerClaw latching system. Lightweight and waterproof, it protects your gear like no other small case can.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan