SUS Straight Shank Twist Long Drill L-1230 Series (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp749.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)200
MaterialHSS (High Speed Steel)
Diameter Toleranceh8
Tip Angle (°)118

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Suitable for drilling General Steels, Alloy Steels with hardness under HRC 30, Cast Iron and Cast Steel, etc. - Suitable for drilling operations on drilling machines, lathes and bench lathes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan