Mitsuboshi V-Belt C Type (Standard) (C200 Series)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp609.900
Spesifikasi
Belt Width (mm)22
Belt Height (mm)14
Maximum Speed (m/s)30
Angle (degree)40
Belt MaterialRubber
Belt TypeC
Minimum Pulley Diameter (mm)224
Operating Temperature Range (°C)-40 to +70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk