Mitsuboshi V-Belt D Type (Standard) (D200 Series) (Vanbelt)

Sebelum PPN:
Rp829.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Angle (degree)40
Belt Height (mm)19
Belt Width (mm)31.5
Maximum Speed (m/s)30
Belt MaterialRubber
Belt TypeD
Electric Resistance Value50 M omega or more
Minimum Pulley Diameter (mm)355
Operating Temperature Range (°C)-40 to +70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan