Hager Vector Enclosures IP55 (Kotak Panel)

Sebelum PPN:
Rp749.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
ColorLight Grey RAL7035
Nominal Voltage (V)Ui 400
Nominal Current (A)63 at 30/400V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Surface mounting enclosures with transparent doors 1 to 4 rows from 2 to 48 modules, 1 to 3 rows from 18 to 54 modules. Adjustable DIN rail for shoulder measurement 47 and 63mm, transparent hinged cover (2 to 10 modules) or door (12 to 54 modules), lateral knock outs for cable entry or coupling pieces. With premarked knock outs for bushes or cable glands M20, M25, M32, M40 and M50; supplied with a set of cable bushes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan