DURAN Sedimentation Cone Imhoff Type

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Capacity (ml)1000
Maximum Diameter (mm)120
Maximum Height (mm)470

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For scale divisions and accuracy limits, see table

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan