DLAB Rotary Evaporator

Sebelum PPN:
Rp139.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)AC 100-120/200-240
Speed Range (rpm)20-280
Heat Control Accuracy (°С)RT -180
Temp. DisplayLCD

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Frequency 50/60 ( Hz ) - Power 1400 (W) - Motor Priciple DC brushless motor - Speed Display LCD - Reversible Direction of Rotation : Yes - Heat Output 1300 (W) - Lift : Motor - Stroke 150 mm - Timer : Yes - Time Setting Range: Min 1 - 999 - Dimension : 465 x 457 x 583 mm - Permissible Ambient Temperature 5-40oC - Heating Bath; Evaporating Flask 1000 ml; - Receiving Flask 1000 ml

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait