WIRASTAR Rice Steamer 12 Tray (Pengukus Nasi)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Numbers of Tray12
Capacity (kg)48
Dimensions (cm)70x70x164

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rice Steamer 12 Trays RCS-12 berfungsi untuk memasak nasi dengan kapasitas besar. Mesin ini juga menjadi prioritas dalam menghidangkan makanan lebih cepat. Rice Steamer memiliki garansi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Rice Steamer 12 Trays RCS-12 ini memiliki No of Tray: 12 Trays Capacity: 48 Kg. Serta Dimension: 70 x 70 x 164 cm. Commercial Kitchen adalah perangkat dapur profesional yang digunakan oleh hotel, restoran, dan kafe. Berbagai mesin ini dirancang khusus untuk melengkapi kebutuhan bisnis besar. Commercial kitchen cocok digunakan untuk menunjang bisnis kuliner restoran Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan