WIRASTAR Coffee Grinder (Penggiling Kopi)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Power (kW)0.12
Voltage (V)220
Efficiency (kg)2.5
Machine Size (cm)42x28x18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Kopi adalah mesin minuman yang digunakan untuk menghasilkan olahan kopi berupa serbuk kopi yang beraneka ragam. Kopi yang asalnya berbentuk biji akan dengan mudah dirubah bentuknya menjadi bubuk dengan tekstur tertentu sehingga bisa diseduh untuk dinikmati secara langsung dengan menambahkan berbagai bahan lainnya yang biasa digunakan untuk menjadikan kopi semakin memiliki cita rasa yang baik dan nikmat.Mesin Giling Kopi COG-600 adalah mesin giling kopi otomatis berteknologi tinggi. Mesin ini mampu menggiling biji kopi dengan kasar ataupun halus dengan hasil sempurna. Mesin giling kopi ini mempunyai ukuran yang cukup kompak yakni 42 x 28 x 18cm dengan bobot kosong 4 Kg saja. Untuk motor listriknyanya mempunyai tenaga 0.12 Kw-220 Volt yang sanggup menggiling biji kopi hingga kapasitas 2.5Kg.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan