WIRASTAR Food Dehydrator 30 Tray (Pengering Makanan)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Volume (L)210
Power (W)3x800
Tray Size (cm)40x30
Wire Rack Size (cm)39x28
Dimensions (cm)46x61x136
Temperature (°C)30-90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan