WIRASTAR Food Dehydrator 16 Tray (Pengering Makanan)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Volume (L)95
Power (W)1000
Tray Size (cm)49x34
Wire Rack Size (cm)49x37
Dimensions (cm)52x55x57
Temperature (°C)30-90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait