Sebelum PPN:
Rp8.299.900 - Rp76.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin Strapping adalah salah satu jenis mesin kemasan yang membuat packing kardus jadi lebih mudah dibawa dan kuat digenggam. Mesin ini mempunyai pola kerja packing dengan metode strapp/tali yang nantinya bisa mengikat keseluruhan bagian pada kardus. Tali yang mengikat kardus atau carton ini memiliki sifat yang kuat, sehingga dapat dipastikan andal saat proses pengangkatan.Mesin ini memang digunakan untuk melapisi kemasan karton. Pelapisan tersebut bertujuan agar kemasan karton tidak mudah terbuka apabila akan diangkat oleh benda berat atau ditarik oleh katrol sekali pun. Penggunaan mesin ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan produk saat proses pengiriman ke berbagai distributor.Taiwan Semi Auto Strapping Machine WPW-616HS bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Taiwan Semi Auto Strapping Machine WPW-616HS ini bertenaga daya listrik 220 V. Serta Working table height 750-890 mm, Strappping Speed 2 sec/strap, Volume (LxWxH) 910 x 580 x 750 mm. Mechatronic Aspect:60 sec. auto-stop: electricity-savingIntegrated PCB control systemMechanical Aspect:Adjustable Table heightLegs can be disassembled for freight cost savingMechanical strapping tension adjustment
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/WIRAPAX%20Strapping%20Machine/6rP103449243-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
