WIRAPAX Labeling Machine Semi-Automatic (Mesin Cetak Label)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp40.999.900
Spesifikasi
Power (W)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Labeling merupakan salah satu jenis mesin cetak otomatis yang mampu menghasilkan merek dagang berupa informasi produk dengan lebih cepat dan hasilnya sangat berkualitas. WIRATECH menyediakan mesin labeling berkualitas dengan penawaran harga terbaik yang cocok untuk semua kalangan pebisnis. Ada dua jenis mesin labeling, yaitu otomatis dan manual.Sesuai dengan namanya, mesin otomatis dioperasikan secara instan mulai dari tahap penempelan hingga pemotongan label itu sendiri. Berbeda dengan mesin manual. Anda diharuskan memutar tuas pada saat akan melabeli produk. Namun begitu, keduanya tetap bisa Anda gunakan untuk meringankan tugas pada saat melabeli sebuah produk.Manual Round Bottle Labeling Machine MT-50 bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Manual Round Bottle Labeling Machine MT-50 ini bertenaga daya listrik 120 Watt. Serta label size range width:1-13 cm length:1.5-20 cm, product diameter 20*120 mm. Juga memiliki bobot mesin 30 kg.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan