Spesifikasi
| Voltage | AC 220V/50Hz |
|---|---|
| Power (W) | 180 |
| Solid Ink Roller (mm) | 35x32 35x16 |
| Object Size (mm) | L:50-550 W:30-300 |
| Max. Printing Line, T Arrange(10.5PT) | 11 Lines (Max.10 characters/line) |
| Max. Printing Line, R Arrange(10.5PT) | 8 Lines(Max.8 characters/line) |
| Printing Size (mm) | Within 60-250 |
| Type Size (mm) | 2x1.5 (8PT ) 2.5x2 (9PT) 3x3 (10.5PT) 4x2.5 (18PT) |
| External Dimensions (L x W x H) (mm) | 440x465x300 |
| Printing Speed (pcs/minute) | ≤300 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin Coding ialah mesin pencetak kode yang digunakan untuk melakukan cap kode produksi dan tanggal kadaluarsa secara otomatis sesuai dengan penyetelan. Mencantumkan tanggal kadaluarsa adalah kewajiban bagi setiap perusahaan pada produk yang akan dijajakan. Hal tersebut akan menjamin kualitas dari produk terutama jenis makanan dan minuman.Keunggulan dari penggunaan mesin tersebut ialah dapat dengan mudah mencetak informasi yang berguna bagi konsumen. Pelanggan bisa dengan mudah melihat kualitas termasuk tingkat profesionalitas produk karena mencantumkan tanggal kadaluarsa, tanggal produksi, serta kode produk dari sebuah perusahaan kecil atau perusahaan besar.Automatic Coding Machine MY-380F/W bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Automatic Coding Machine MY-380F/W ini bertenaga daya listrik 180 Watt. Serta Printing Speed: 300 pcs/min, Juga memiliki bobot mesin 26 kg. MY-380F/W cocok untuk mencetak diatas kertas ,plastik, aluminium foil dll. Menggunakan sistem solid-ink , menghasilkan cetakan yang tajam dan jelas, cepat kering, bermacam-macam warna, dan sangat merekat.Dilengkapi dengan teknologi photoelectric, kontrol temperature otomatis, auto counting.Printing roller dapat digunakan untuk tipe pengaturan R dan T. Untuk tipe pengaturan T, mesin dapat mencetak 1-10 baris dengam 1-10 karakter tiap baris. Untuk tipe R, mesin dapat mencetak 1-8 baris dengam 1-8 karakter tiap baris.Bekerja sangat effisien dan otomatis di kecepatan tinggi, sampai dengan 300 pcs/menit.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
