Dongcheng Air Pin Nailer (Mesin Paku Tembak)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Size (mm)25
Working Pressure (Bar)43563
Inner Diameter of Air Pipe (mm)8
Capacity of Magazine (Pcs)100
Nail TypePin Nail
Max. Nail Size (mm)Φ0.63x25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan