Dongcheng Corded Power Shear (Mesin Potong Plat Besi)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Size (mm)3.2
Max. Cutting Capacity in Mild Steel (mm)3.2
Max. Cutting Capacity in Stainless (mm)2.5
Min. Cutting Radius (mm)50
Rated Strokes1600
Rated Input Power (W)620

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan