Dongcheng Corded Groove Cutter (Mesin Pembuat Alur Beton)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)Φ150
Maximum Cutting Depth (mm)30
Maximum Cutting Width (mm)32
No Load Speed (rpm)7000
Rated Input Power (W)1400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan