Dongcheng Corded Disc Sander (Mesin Amplas Bulat)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Size (mm)150
Grinding Disc Dia. (mm)Φ150
Rated Input Power (W)405
Rated Speed (rpm)4700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan