Deli Map Display FC-40

Sebelum PPN:
Rp63.900 - Rp74.900
Spesifikasi
SizeFC
ColorRandom Color
Pockets Size40 pockets
Size (mm)24
Material0.75mm PP cover
Spec. 3Spine insert

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan