BluePoint Scraper Tool (Pengikis Cat Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Handle Length (inch)4 7/8
Blade Length (inch)3 1/2
Blade Width (inch)2
Blade StyleStiff
EdgeStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Spring tempered, solid brass blades are non-marring, non-sparking, non-magnetic and non-corrosive, - Soft molded rubber handles maximize hand grip, easy to clean and resistant to most solvents, - Broad hilt design helps protect against hand slipping when scraping, - Stiff blade style.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan