Spesifikasi
| Shape | cair |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Ketahanan kilap yang luar biasa Kombinasi khusus dari Acrylstyrene Copolymer Resin dengan Polymer berkualitas baik yang menghasilkan kilap yang cemerlang. Dipakai untuk meningkatkan retensi kilap dari kilap awal. Tahan noda Menggunakan Phoenix dengan tepat akan membuat lantai tahan noda dan goresan yang ditimbulkan oleh sol sepatu (black heel mark) sehingga lantai tidak menjadi rusak. Cocok untuk pelapisan kembali Dengan busa yang sedikit, dan tidak beraroma, serta tidak terlalu kental akan mempercepat pekerjaan, karena mudah dengan menggunakan kain pel dan juga untuk pelapisan kembali sesuai dengan kebutuhan area yang akan dilapisi secara berkala. Ekonomis Harga yang ekonomis untuk produk dengan kualitas baik sangat membantu dalam menekan biaya perawatan gedung dibandingkan dengan produk Floor Finish yang lain. Cara Penggunaan : 1. Sapu permukaan lantai, dan pastikan permukaan lantai bebas dari debu dan kotoran, setelah itu sikat dengan menggunakan SUPER KLEEN (heavy duty cleaner) atau STRIP OFF (Stripper) tergantung dari tingkat kekotoran lantai. 2. Gunakan DOUBLE BUCKET dan lakukan pengepelan sebanyak 2-3 kali pembilasan, sampai permukaan lantai benar - benar bersih dari larutan pembersih. Tunggu sampai permukaan benar-benar kering. 3. Tuangkan PHOENIX ke dalam ember. Rendam kain pel (dianjurkan menggunakan mop loop band) yang berisi PHOENIX dan peras sedikit sebelum digunakan. Pel ini dengan perlahan sampai semua permukaan dilapisi dengan merata. 4. Ulangi proses ini 2-3 lapis, pastikan lapisan sebelumnya sudah harus kering. 5. Untuk perawatan sehari-hari, cukup dengan membersihkan kotoran dan debu dengan dust mopping. dan kalau diperlukan baru pergunakan wet mopping.
Description
Excellent retention of an initial gloss : Special combination of acrylstyrene copolymer resin with high density polymer archived deep brilliant look gloss. Broadly applicable assuring excellent retention of an initial fine gloss Soil resistant and outstanding durability : High using point wax ingeniously mixed through the medium of the high densely brigded polymer forms the soil-resistant resin coats giving excellent properties of black heel mark resistance and wear resistance Ideal recoatability : Advanced features of low foaming, odorless and low viscosity permit speedy performance due to easier mopping as well as improved recoat ability, and promote the most suitable at the periodic regular maintenance site Of benefit to economy : Because of the most favorable pricing worked out for this high quality product, you can enjoy advantage of economy by reducing product cost of building maintenance as compared to other conventional all purpose type of floor finishes Thoroughly sweep off surface litter and dust on the floor, and give scrubbing to remove the soil applying SUPER KLEEN (a heavy duty cleaner) Pick up standing filthy solution, and apply clean water mopping in 2-3 times to thoroughly recover residue of cleaning agent. Allow then, to floor to get completely dry Put appropriate quantity of PHOENIX into a bucket or solution vessel. Apply soak your mop in the wax solution and slightly squeezing the mop beforehand; apply it smoothly to spread floor finish over the surface evenly Repeat coating of the finish more 2-3 coats, surely allowing complete dry time between coats At your daily maintenance of the floor, take enough care to thoroughly remove sand, dust and soil In the case where scrubbing or spray-buffing could not properly revive a good look of the floor. Apply a total procedure of repair treatment starting from stripping the old coats by STRIP OFF (Wax Stripper) or other remover through recoating of PHOENIX, comforting to the directions guide. All purpose type Specially combined o acryl-stylene copolymer resin with high density polymer Deep brilliant look gloss Outstanding durability Excellent recoat ability Easier mopping maneuverability and low odor nature Most suitable for use at the periodic regular maintenance site Standard coverage (one coat): 2000 m2 / 20 liters
Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
