Snap-on TORQOMETER U.S./ Metric Basic (Kunci Torsi)

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)1/4
Width (inch)2-11/16
Head Depth (inch)1-1/4
Country of OriginUSA
Storage CasePB9
Length (inch)9-29/32
Metric Increments (kgcm)2.5
Metric Range (kgcm)90
Model Basic
Overall Length (mm)251.63
US Increments1 in-lb
US Range75 in-lb

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait