Snap-on Technology Standard Handle Flex-Head Ratchet 1/4inch

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)1/4
Swing Arc5
ASME/ANSIB107.10
Joint Repair KitRKRT841JT
Dimension C, Length (inch)6-1/4
Dimension A, Head Depth (inch)7/16
Country of OriginUSA
Description (Chart)Standard Handle Flex Head
Dimension B, Head Width (inch)15/16
FinishChrome
Gear Teeth72
Repair KitRKRT72A
Replacement CoverplateT72-2
US Patent(#4,934,220 and #6,125,722)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan