Snap-on Standard Handle Flexible Driver 1/4inch

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
Dimension A, Cable Dia. (inch)1/4
Dimension C, Length (inch)6-3/4
Country of OriginUSA
Dimension B, Cable Length (inch)2-7/32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait