Snap-on Double Box End Wrench Offset Spline Standard Handle 15° (Kunci Ring)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Outside Dia.3/8–15/32
Country of OriginUSA
Dimension C, Head Depth (inch)3/16–7/32
Hex Size (inch)1/4–5/16
Size, Spline (S®)#8–#10 (1/4–5/16inch)
FinishChrome
Dimension E, Length (inch)8-1/16
Spline Size#8–#10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait