Snap-on Sealed Head Ratchet (Kapala Ratchet)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)3/4
Ratchet Service KitRKRQC4
Dimension C, Head Length (inch)5-15/16
Dimension A, Head Depth (inch)1-1/4
Dimension B, Head Width (inch)2-1/2
Gear Action11°
Country of OriginUSA
Description (Chart)Ratchet Head
FinishChrome
Gear Teeth32
Head TypeSealed
Long 36inch Handle (lock button end/knurled end)L872RM
Short 19-1/4inch Handle (lock button end/knurled end)L872RJ

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan