Snap-on SAE Standard Hex Bit Socket Metric 3/8 inch (Mata Sok Hex)

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)3/8
Dimension A, Socket O.D. (inch)2-1/16
Dimension C, Overall Length (inch)11/16
Country of OriginUSA
FinishChrome

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan