Snap-on Foldable Hex Key SAE Type (Kunci L)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Set, pc. 2, Size (inch)1/16
Set, pc. 5, Dimension A, Length (mm)2.3
Set, pc. 7, Size (inch)9/64
Set, pc. 1, Dimension A, Length (mm)1.8
Set, pc. 3, Size (inch)5/64
Set, pc. 6, Size (inch)1/8
Country of OriginUSA
FinishIndustrial Finish
Set, pc. 1, Size (inch)0.05
Set, pc. 2, Dimension A, Length (mm)1.9
Set, pc. 3, Dimension A, Length (mm)2.0
Set, pc. 4, Dimension A, Length (mm)2.1
Set, pc. 4, Size (inch)3/32
Set, pc. 5, Size (inch)7/64
Set, pc. 6, Dimension A, Length (mm)2.4
Set, pc. 7, Dimension A, Length (mm)2.6
Set, pc. 8, Dimension A, Length (mm)2.7
Set, pc. 8, Size (inch)5/32
Set, pc. 9, Dimension A, Length (mm)2.9
Set, pc. 9, Size (inch)3/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan