Snap-on Ratchet Screwdriver Standard Red Soft Grip (Obeng)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Handle ColorRed
Dimension C, Shank Length (inch)3-7/8
Dimension A, ShankSGDMRC4-40
Handle TypeStandard
Dimension B, PHILLIPS Tip BitSDM222IRB
Country of OriginUSA
Description (Chart)Standard
Dimension B, Flat Tip BitSDM213B
Dimension D, Overall Length (inch)9-3/4
HandleSGDMRC4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan