Snap-on Plastic Tip Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Weight (oz)16
Soft Tip Stock No.HPTS16 (Black)
Head Length (inch)3-3/4
Country of OriginUSA
Hard Tip Stock No.HPTH16 (Gray)
Length (inch)12
Size (lbs)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait