Snap-on LED Flashlight (Senter)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Battery TypeAA
Lumens280
Country of OriginCHN
Number of Batteries2
Effective Range (up to)380 ft (116m)
Overall Length (inch/mm)6 (152.4 mm)
Runtime (hour)2
Weight (kg)0.19
Weight (lbs)0.42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait