Snap-on High-Leverage Diagonal Cutter (Tang potong)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Dimension A, Handle TypeBowed
Dimension C, Overall Length (inch)8-5/16
Description8-5/16inch High Leverage Diagonal Cutter
Country of OriginUSA
Dimension B, Jaw Length (inch)1-1/16
Jaw TypeVectorEdge
Type (chart)High Leverage Diagonal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk