Snap-on Air Impact Wrench Heavy-Duty 1inch (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp65.999.900 - Rp66.999.900
Spesifikasi
Blows per minute800
Country of OriginUSA
Air Consumption, CFM6.7
Air Inlet Thread Size1/2inch NPT
Anvil TypeFriction Ring w/ Thru Hole
Drive Size (inch) (mm)1 (25)
Free Speed (rpm)6,500
Maximum Torque (N m)2440
Maximum Torque (ft lbs)1800
Recommended Hose Size (inch) (mm)1/2 (13)
Sound Level (dBA)103
Vibration Level (m/s)12.4
Working Torque (ft-lbs)500–1,200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan