Snap-on Flank Drive Shallow Impac Socket 3/4inch Metric (Mata Sok)

Sebelum PPN:
Rp909.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Style6-point
Country of OriginUSA
Dimension B (mm)44.5
Dimension D (mm)57.2
FinishIndustrial Finish

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan