Snap-on Dual 80 Technology Standard Handle Ratchet 3/8inch (Kunci Ratchet)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)3/8
Swing Arc4.5
rospace SpecAS4283 Rev-A
ASME/ANSIB107.10
Dimension C, Length (inch)7-7/16
Dimension A, Head Depth (inch)9/16
Country of OriginUSA
Description (Chart)Standard Handle Ratchet
Dimension B, Head Width (inch)1-1/4
FinishChrome
Gear Teeth80
Repair KitRKRF80
Replacement CoverplateF80-2
US Patent(#4,934,220 and #6,125,722)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan