Snap-on Dual 80 Technology Standard Handle Ratchet 1/2inch (Gagang Sok Ratchet)

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)1/2
Swing Arc4.5
ASME/ANSIB107.10
Dimension C, Length (inch)10-5/16
Dimension A, Head Depth (inch)3/4
Dimension B, Head Width (inch)1-5/8
Country of OriginUSA
Description (Chart)Standard Handle Ratchet
FinishChrome
Gear Teeth80
Repair KitRKRS80A
Replacement CoverplateS80A2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait