Snap-on Digital Hybrid Multimeter (Multitester)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Basic DC Accuracy0.05%
Blown Fuse IdentifierYes
True RMS (Root Mean Square)Yes
Color ScreenYes
Duty/DwellYes/Duty
Analog Bar GraphYes
AC Amps10
AC Voltage (V)1000
Auto RangeYes
Auto Shut-OffYes
BacklightYes
CAT RatingCATIII 1,000 V CAT IV 600 V
Country of OriginKOR
DC Amps10
DC Voltage (V)1000
Data HoldYes
Dimensions (inch)3-13/16 x 8 x 2-13/32
Display Count50000
Glitch CaptureYes
mS Pulse WidthYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan