Snap-on Dead Blow Ball Peen Soft Grip Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Weight16
Head Length (inch)4-3/8
Country of OriginUSA
TypeBall Peen
Face Dia. (inch)1-1/4
Length (inch)12-1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan