Snap-on Ball Peen Fiberglass Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ASME/ANSIB107.400
Weight (oz)16
Country of OriginUSA
Previous* Model HandleBPN16-1
Replacement HandleBPNH12B
Handle Length (inch)13
Size (lbs)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan