Snap-on Adjustable Click-Type Torque Wrench 1/2inch (Kunci Torsi)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)1/2
Swing Arc4.5°
Ratchet Service KitRKRS80A
Head Width (inch)1-3/4
Range, maximum300 ft-lb
Head Depth (inch)3/4
Country of OriginUSA
Gear Teeth80
Head StyleFixed Ratchet
Length (inch)32-1/2
Overall Length (mm)825.5
Range, minimum60 ft-lb
Storage CasePBTQ4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan