Snap-on Adjustable Click-Type Fixed Ratchet Torque Wrench 1/4inch (Kunci Torsi)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)1/4
Swing Arc10°
Ratchet Service KitRKRT936
Head Width (inch)7/8
Country of OriginUSA
Gear Teeth36
Head Depth (inch)7/16
Head StyleFixed Ratchet
Storage CasePBQD1
US Patent(#4,934,220 and #6,125,722)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan