Snap-on Adjustable Click-Type Fixed Ratchet Torque Wrench 1/2inch (Kunci Torsi)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)1/2
Swing Arc4.5°
Ratchet Service KitRKRS80A
Increments10 in-lb
Head Width (inch)1-5/8
Range, maximum1,600 in-lb
Country of OriginUSA
Gear Teeth80
Head Depth (inch)3/4
Head StyleFixed Ratchet
Length (inch)19
Overall Length (mm)482.6
Range, minimum320 in-lb
Storage CasePBQD3
US Patent(#4,934,220 and #6,125,722)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan