Snap-on 3/8inch Drive 12-Point S 11/32inch Flank Drive Shallow Socket (Mata Sok)

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Dimension C, Bolt Clearance Depth (inch)7/16
Size (inch)11/32
Style12-point
Dimension D, Length (inch)29/32
Country of OriginUSA
Dimension B, Drive End Dia. (inch)11/16
Dimension A, Socket End Dia. (inch)1/2
Dimension E, Opening Depth (inch)9/32
FinishChrome

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan