Snap-on Cordlesss Screwdriver Kit MicroLithium Platform (Mesin Bor Baterai)

Sebelum PPN:
Rp9.099.900
Spesifikasi
Height (inch) (mm)7.7 (195)
Battery TypeMicroLithium 2.0 Ah
Battery (qty)CTB8172 (2)
Torque Output, in-lb (N•m)100 (11.2)
Tool OnlyCTS725DB
Clutch Settings9
Battery Voltage (V)14.4
ChargerCTCE772 (Europe), CTCU772 (United Kingdom)
Charging Time (minute)55
Country of OriginCHN
Free Speed (rpm)400
Length (inch) (mm)5.4 (137)
Square Drive (inch) (mm)1/4 (6) Hex
Tote BagCTUTOTE
Warranty (battery)1 Year
Warranty (tool and charger)1 Year
Weight With Battery (kg)0.9
Weight with Battery (lbs)2
Width (inch) (mm)1.9 (48)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan