GESAC Internal Thread Insert

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
ShapeTriangle
Insert Size (mm)12.7
Work MaterialSteel, Stainless Steel, Cast Iron, Non-Ferrous Metal, Super Alloy, Hardness Material
Thickness (mm)4.71
RadiusR0.25
Cutting Length (mm)1.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pitch : 3.5-5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan