GESAC Carbide End Mill 4F Corner Radius

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Product GroupRadius Endmill
Cutting Diameter (mm)8
Number of Flutes4 Flute
MaterialCarbide
CoatingTiAlN
Work MaterialHardened Steel
ApplicationsSide Milling
Flute Length (mm)20.0
Helix Angle (°)45
Overall Length (mm)60
RadiusR0.5
Shank Diameter (mm)8.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
4 Flute, Standard Length.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan