CTK Printing Tape

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
ColorBlack
Compatible forFor H/M Series
Tape Width (mm)30.0
Tape Length (m)50.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
100% of hot marker ability is drawn out. A tape suitable for each workpiece material

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan