Bullocks Air Impact Wrench Heavy Duty 1/2inch BLT-507 (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Square Drive1/2 inch
Free Speed (rpm)7
Vibration (m/s2)9
Air Pressure (psi)90.0
Air Inlet (NPT)1/4inch
Avg. air cons. (CFM)4.2
Maximum Torque (ft-lbs)420
Sound Level (dBA)96

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan